Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Breitkeilriemen - Profil 52 x 16 52 x 16 x 2165 Li (W 50/ 2240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Breitkeilriemen - Profil 52 x 16 52 x 16 x 2165 Li (W 50/ 2240)
Concar Breitkeilriemen - Profil 52 x 16 52 x 16 x 2165 Li (W 50/ 2240)
Concar Breitkeilriemen - Profil 52 x 16 52 x 16 x 2165 Li (W 50/ 2240)
Artikel-Nr.:
     1955-2001347595
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G452162165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 52/16
breitkeilriemen
concar breitkeilriemen
Concar Breitkeilriemen - Profil 52 x 16 52 x 16 x 2165 Li (W 50/ 2240)Breitkeilriemen Vari-Speed werden für eine hohe Kraftübertragung in stufenlosen Regelgetrieben eingesetzt. Aufgebaut wie ein flankenoffener, formgezahnter Keilriemen mit einer zusätzlich faserverstärkten Elastomerlage, gewährleistet ein Breitkeilriemen eine hohe Stabilität und erhöht die Quersteifigkeit. Durch die Veränderung der Scheibenbreite ist eine stufenlose Drehzahlregelung des Antriebs möglich. ConCar kann Standardbreitkeilriemen auf eine gewünschte Breite (ab ca. 1-2 mm möglich) zuschneiden. Der erforderliche Flankenwinkel kann beim Schneiden entsprechend in der Toleranz +/- 1 Grad eingestellt werden. Zuschnittkosten: 20%
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G452162165
Werksnummer:
G452162165
Profil:
52 x 16 x 2165 Li
Gewicht netto Kg:
2,033000
Gewicht brutto Kg:
2,033000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitkeilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.