Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Keilrippenriemen - Profil PL 16 PL 3493 mm / 1375 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Keilrippenriemen - Profil PL 16 PL 3493 mm / 1375 L
Concar Keilrippenriemen - Profil PL 16 PL 3493 mm / 1375 L
Concar Keilrippenriemen - Profil PL 16 PL 3493 mm / 1375 L
Artikel-Nr.:
     1955-2001361338
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G61375018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Concar Keilrippenriemen - Profil PL 16 PL 3493 mm / 1375 L Keilrippenriemen – auch Poly-V Riemen genannt – sind eine Mischform aus Flachriemen und Keilriemen, die die Vorteile beider vereint. Diese Kombination bedeutet im Wesentlichen die Flexibilität eines Flachriemens und die günstige Leistungsübertragung eines Keilriemens. Damit eignet sich der Keilrippenriemen besonders für Antriebslösungen unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei: großen Übersetzungen hohen Riemengeschwindigkeiten kleinen Scheibendurchmessern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G61375018
Werksnummer:
G61375018
Profil:
16 PL 3493 mm / 1375 L
Gewicht netto Kg:
2,291000
Gewicht brutto Kg:
2,291000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,64*
€ 376,33*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,43*
€ 378,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,23*
€ 439,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.