Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001543675 Herst.-Nr.: 1628204 EAN/GTIN: 4031101514949 |
| |
|
| | |
| - Mantel- Modell: 8869 - Farbe: kornblau- Artikel - Nr.: 16282- Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester,ca. 305 g/m? - K?perbindung- Eine neuartige Linienf?hrung undpassformoptimierte Stretcheins?tze,kombiniert mit kontra Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-02-01 | HerstellerNr: | 1628204 | Werksnummer: | 1628204 | Profil: | 40/42 | Gewicht netto Kg: | 0,681000 | Gewicht brutto Kg: | 0,681000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,99* | € 54,35* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,62* | € 55,61* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 48,37* | € 57,91* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,26* | € 58,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 45,18* | € 58,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|