Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8542040 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8542040 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40
Uvex 8542040 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40
Uvex 8542040 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40
Artikel-Nr.:
     1955-2001545994
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8542040
EAN/GTIN:
     4031101006635
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sandale 8542.0 S1 SRC Weite 14- Sportliche, multifunktionale Sicherheitssandale- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterialmit großen Öffnungen- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Der obere Klettverschluß ist in seiner Längeeinstellbar und optimal auf die Bedürfnissedes Trägers einzustellen- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zurVermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem undzusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften und sehr guterRutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowiein den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelleVeränderungen der Laufsohle wie z.B.Laufsohlenerhöhungen, Innen- oderAußenranderhöhungen, Abrollhilfen sowieweitere Lösungen- Art.-Nr. 8542.0- Weite 14- Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC- Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8542040
Werksnummer:
8542040
Gewicht netto Kg:
0,952000
Gewicht brutto Kg:
0,952000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sandale
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 71,84*
€ 89,35*
1
€ 4,90*
ab € 69,46*
€ 89,36*
3 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 73,00*
€ 89,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,51*
€ 96,98*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,67*
€ 103,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,80*
€ 123,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,24*
€ 121,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,39*
€ 112,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,67*
€ 98,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9534040
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.