Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9475639 Polymerstiefel Polymerstiefel 9475 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9475639 Polymerstiefel Polymerstiefel 9475 gelb
Uvex 9475639 Polymerstiefel Polymerstiefel 9475 gelb
Uvex 9475639 Polymerstiefel Polymerstiefel 9475 gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2001547618
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9475639
EAN/GTIN:
     4031101477879
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NORA Sicherheitsstiefel 9475.6 S5 SRC- Hoher PVC-Sicherheitsstiefel- Frei von Weichmachern, die auf derSVHC-Kandidatenliste derREACH-Verordnung enthalten sind- Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe,Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel- Anatomisch geformte Leisten beugender Ermüdung des Fußes vor- Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle- Schafthöhe 33 cm (in Größe 42)- Langschaft, individuell kürzbar- Anatomisch geformtes Fußbett- Spitzen- und Fersenverstärkung- Knöchelschutz- Ausziehhilfe- Antistatisch- Art.-Nr. 9475.6- Norm EN ISO 20345:2011 S5 SRC- Farbe gelb- Größe 37 - 50
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
9475639
Werksnummer:
9475639
Gewicht netto Kg:
1,860000
Gewicht brutto Kg:
1,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 31,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,45*
€ 31,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,16*
€ 32,65*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 24,56*
€ 34,14*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,14*
€ 35,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 24,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.