Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9475644 Polymerstiefel Polymerstiefel 9475 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9475644 Polymerstiefel Polymerstiefel 9475 gelb
Uvex 9475644 Polymerstiefel Polymerstiefel 9475 gelb
Uvex 9475644 Polymerstiefel Polymerstiefel 9475 gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2001547623
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9475644
EAN/GTIN:
     4031101477923
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 9475644 Polymerstiefel 9475/6 Gr. 44 PVC-Sohle Der NORA Sicherheitsstiefel zeichnet sich durch eine sehr hohe Resistenz gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel aus und ist damit der Sicherheitsstiefel, wenn man mit Chemikalien arbeitet. Allgemeine Merkmale hoher PVC-Sicherheitsstiefel Farbe: gelb erhältlich in den Größen: 37 bis 50 Schutz-Merkmale frei von Weichmachern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle Spitzen- und Fersenverstärkung, außerdem Knöchelschutz antistatisch Komfort-Merkmale anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fußes vor Schafthöhe 33 cm (in Größe 42) Langschaft, individuell kürzbar anatomisch geformtes Fußbett Ausziehhilfe
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
9475644
Werksnummer:
9475644
Profil:
44
Gewicht netto Kg:
2,552000
Gewicht brutto Kg:
2,552000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 30,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,51*
€ 31,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,08*
€ 32,30*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 24,56*
€ 33,88*
6 Tage
778
1
€ 5,45*
ab € 26,29*
€ 34,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,62*
€ 38,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.