Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 129.4016 Bi-Metall-Säbelsägeblatt, 150mm, 4,2mm, 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KS Tools 129.4016 Bi-Metall-Säbelsägeblatt, 150mm, 4,2mm, 5er Pack
KS Tools 129.4016 Bi-Metall-Säbelsägeblatt, 150mm, 4,2mm, 5er Pack
KS Tools 129.4016 Bi-Metall-Säbelsägeblatt, 150mm, 4,2mm, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001708202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.4016
EAN/GTIN:
     4042146017494
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
Bi-Metall-Säbelsägeblatt, 150mm, 4,2mm, 5er Pack
  • schneller Schnitt
  • lange Lebensdauer
  • flexibel und bruchsicher
  • ideal für dickwandige Gussrohre

in Anlehnung an: Bosch® S611DF, Lenox® 656R, Milwaukee® 48-01-5035

Einsetzbar in: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®
Weitere Informationen:
eClassID:
21011603
HerstellerNr:
129.4016
Werksnummer:
129.4016
Profil:
Inhalt:5Stück
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bi-Metall-Säbelsägeblatt, 150mm, 4,2mm,
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 22,54*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 39,93*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 48,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.