Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001709653 Herst.-Nr.: 150.1672 EAN/GTIN: 4042146232835 |
| |
|
| | |
| Polaritätsprüfer mit 4,0mm Bananenstecker-Anschluss und Duo-LED - isoliert
- mit Duo-LED zum Prüfen von Hallgebern, Fotosensoren oder ob Injektoren Plus oder Masse gesteuert sind. Wechselt je nach Stromflussrichtung bei positiver Spannung auf rot oder bei negativer Spannung auf grün
- mit 4,0 mm Bananenstecker-Anschluss
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Kabellänge 120,0 mm
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 150.1672 | Werksnummer: | 150.1672 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Polaritätsprüfer mit 4,0mm Bananenstecke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 9,32* | € 13,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,76* | € 15,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,95* | € 16,17* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,23* | € 16,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,52* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|