Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2001710364 Herst.-Nr.: 150.3075 EAN/GTIN: 4042146206201 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gleichstrom-Kurzschlussdetektor - zur schnellen, einfachen und fachgerechten Suche von Kurzschlüssen, Kabelfehlern und Kriechstrom ohne Leitungen durchstechen zu müssen
- hohe Zeitersparnis, weil das Entfernen von Verkleidungen, Teppichen und Leisten am Fahrzeug auf das nötigste reduziert werden kann
- Provozieren von Kurzschlüsseln entfällt
- zum Verfolgen von Kabelführungen
- zum Lokalisieren elektrischer Komponenten im Fahrzeug
- zum Aufspüren unterbrochener Schaltkreise oder Kabelbrüchen
- zum Lokalisieren der Ursache von starken Ladungsverlusten der Batterie
- zum Testen und Aufspüren zeitweise unterbrochener Verbindungen ("Wackelkontakte")
- der Sender wird mit dem zu prüfenden Stromkreis mit den isolierten Krokodilklemmen über den Sicherungskasten verbunden
- das abgegebene Signal wird vom Empfänger empfangen und akustisch, sowie durch eine richtungsweisende LED angezeigt
- Leitung folgend kann der Fehler lokalisiert werden
- erklingt beim Empfänger kein Signal mehr, ist der Kurzschluss gefunden
- Sender optional erweiterbar mit Kopfhörer über integrierten Anschluss
- anwendbar bei Stromkreisen von 12V bis 42V
- die Suchempfindlichkeit kann stufenlos eingestellt werden
- inklusive 2 x 9V Block-Batterie
- in Kunststofftasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 150.3075 | Werksnummer: | 150.3075 | Gewicht netto Kg: | 0,390000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kurzschlussdetektor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 32,29* | € 43,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 35,93* | € 49,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 37,35* | € 49,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 37,79* | € 51,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 41,62* | € 55,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|