Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001710412 Herst.-Nr.: 150.3150 EAN/GTIN: 4042146307625 |
|
|
| | |
| Gegenhalter für Keilriemenscheiben, 375mm - mit flexibel im Durchmesser zustellbarem kräftigem Riemen
- 5,0 mm Rillenabstand
- zum Festhalten von gezahnten Riemenscheiben
- ideal für Wasserpumpen, Lichtmaschinen, Antriebsscheiben für Pumpen, Lüfter etc.
- nutzbar für Scheiben von 50,0 - 200,0 mm Durchmesser
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 150.3150 | Werksnummer: | 150.3150 | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Gewicht brutto Kg: | 0,542000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gegenhalter für Keilriemenscheiben, 375m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 20,69* | € 28,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,93* | € 30,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,55* | € 31,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,16* | € 33,27* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,46* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|