Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001713516 Herst.-Nr.: 204.5500 EAN/GTIN: 4042146026274 |
| |
|
| | |
| Aluminiumprofil-Wasserwaage, 500mm - glattes Aluminium-Rechteckprofil
- leichtes Profilgewicht
- präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
- 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
- 1,8 mm Wandstärke
- mit Aufhängeloch
- Aluminium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21160108 | HerstellerNr: | 204.5500 | Werksnummer: | 204.5500 | Gewicht netto Kg: | 0,390000 | Gewicht brutto Kg: | 0,390000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Aluminiumprofil-Wasserwaage, 500mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 13,45* | € 19,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,65* | € 21,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,94* | € 22,66* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,22* | € 23,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,58* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|