Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001715496 Herst.-Nr.: 333.0044 EAN/GTIN: 4042146349007 |
| |
|
| | |
| HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M14x1,25 - DIN 382
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene Ausführung
- metrisch feines Gewinde
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010202 | HerstellerNr: | 333.0044 | Werksnummer: | 333.0044 | Gewicht netto Kg: | 0,079000 | Gewicht brutto Kg: | 0,079000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M14x1,25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,24* | € 21,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,86* | € 21,62* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,17* | € 23,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,88* | € 36,63* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,28* | € 47,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|