Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.3373 1/4" CLASSIC Bit Torx, 50mm, T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.3373 1/4" CLASSIC Bit Torx, 50mm, T5
KS Tools 911.3373 1/4" CLASSIC Bit Torx, 50mm, T5
KS Tools 911.3373 1/4" CLASSIC Bit Torx, 50mm, T5
Artikel-Nr.:
     1955-2001727378
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3373
EAN/GTIN:
     4042146551653
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
1/4" Bit Torx, 50mm, T5
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173- E 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.3373
Werksnummer:
911.3373
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/4" Bit Torx, 50mm, T5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3084
1
€ 19,90*
ab € 0,83*
€ 1,29*
8 Tage
3084
1
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,62*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,13*
€ 1,72*
Lager 1955
3084
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.