Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.7527 1/4" CLASSIC Bit PZ, 75mm, PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.7527 1/4" CLASSIC Bit PZ, 75mm, PZ1
KS Tools 911.7527 1/4" CLASSIC Bit PZ, 75mm, PZ1
KS Tools 911.7527 1/4" CLASSIC Bit PZ, 75mm, PZ1
Artikel-Nr.:
     1955-2001728197
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7527
EAN/GTIN:
     4042146054581
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" Bit PZ, 75mm, PZ1
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.7527
Werksnummer:
911.7527
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/4" Bit PZ, 75mm, PZ1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 1, bit (pozidriv)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3493
1
€ 7,50*
ab € 1,23*
€ 1,85*
12 Tage
3493
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,13*
Lager 1955
3493
1
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,26*
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,68*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.