Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001729431 Herst.-Nr.: 918.1271 EAN/GTIN: 4042146096949 |
|
|
| | |
| 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10mm - mit Spannring
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für 10 mm Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040290 | HerstellerNr: | 918.1271 | Werksnummer: | 918.1271 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 4,42* | € 6,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,09* | € 7,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,56* | € 7,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,32* | € 8,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,20* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|