Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 975.2060 10mm CLASSIC Bit Torx, 75mm, T60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 975.2060 10mm CLASSIC Bit Torx, 75mm, T60
KS Tools 975.2060 10mm CLASSIC Bit Torx, 75mm, T60
KS Tools 975.2060 10mm CLASSIC Bit Torx, 75mm, T60
Artikel-Nr.:
     1955-2001734118
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     975.2060
EAN/GTIN:
     4042146058336
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
10mm Bit Torx, 75mm, T60
  • Torx
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
975.2060
Werksnummer:
975.2060
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
10mm Bit Torx, 75mm, T60
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3184
1
€ 19,90*
ab € 1,94*
€ 2,92*
6 Tage
3356
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,34*
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,66*
€ 3,95*
Lager 1955
3356
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.