| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735260 Herst.-Nr.: 1166 EAN/GTIN: 4031301017417 |
| |
|
| | |
| Möbellederhandschuhe, Helles Leder, ausgesuchte Qualitäten, gefüttert, verstärkte Innenhand, weißer Drell aus Baumwolle, besonders groß geschnitten, ca. 27 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1166 | Werksnummer: | 1166-11 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Leder hell, Drell weiß | Groesse: | 11 | Produktart: | Möbelleder-Handschuh HELLES LEDER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Möbellederhandschuh, Möbellederhandschuhe, Polsterlederhandschuhe, Polsternarbenlederhandschuh, gartenhandschuh gr. 11, gartenhandschuh, feinmechanikerhandschuh weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,61* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 16,06008* | € 20,13* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,81008* | € 46,18008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,33834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 201,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|