| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735394 Herst.-Nr.: 1720_8 EAN/GTIN: 4031301015161 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikothandschuhe, schwere Ausführung, Strickbund, rohweiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1720_8 | Werksnummer: | 1720-8 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rohweiß | Groesse: | 8 | Produktart: | Baumwolltrikot-Handschuh SCHWER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,37* | € 1,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,49* | € 8,29008* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,65004* | € 22,63008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,30417* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|