Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Wetterschutzjacke EDMONTON leuchtgelb 60% Moda 40% Baum 3510_M Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4PROTECT® Wetterschutzjacke EDMONTON leuchtgelb 60% Moda 40% Baum 3510_M Gr.M
4PROTECT® Wetterschutzjacke EDMONTON leuchtgelb 60% Moda 40% Baum 3510_M Gr.M
4PROTECT® Wetterschutzjacke EDMONTON leuchtgelb 60% Moda 40% Baum 3510_M Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2001736092
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3510_M
EAN/GTIN:
     4031301041306
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogenschutzjacke
Obermaterial: 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Futter: 50% Aramid, 50% Viskose
Reflexmaterial: M3™Scotchlite 8935, fllammenhemmend
EDMONTON, Warnschutzjacke gelb Multinorm-Jacke Farbe: leuchtgelb/navy EN 61482, 11612, 11611, 1149, 13034 343, 20471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3510_M
Werksnummer:
3510-M
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
Mazedonien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtgelb/navy
Groesse:
M
Produktart:
4PROTECT® Multinorm-Warn-Wetterschutz-Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,97*
€ 386,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,53*
€ 422,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,01*
€ 435,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,06*
€ 451,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,49*
€ 444,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.