Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1-ESD-Sicherheitsklettsandale TeamStar schwarz/silber Alu 5106_46 Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S1-ESD-Sicherheitsklettsandale TeamStar schwarz/silber Alu 5106_46 Gr.46
RUNNEX® S1-ESD-Sicherheitsklettsandale TeamStar schwarz/silber Alu 5106_46 Gr.46
RUNNEX® S1-ESD-Sicherheitsklettsandale TeamStar schwarz/silber Alu 5106_46 Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2001737000
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5106_46
EAN/GTIN:
     4031301030416
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNexS1-Sicherheitsklettsandalen TeamStar, EN ISO 20345, ESD, Kappe Alu-Protection, SRA, schwarz/silber

ruNNex® S1-Sicherheitsklettsandalen, ESD-Eigenschaft, Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch, Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle, Kappe: ruNNex® Alu-Protection, Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren
Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.
Die ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electronic Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden.
Beim ruNNex® EVA-Dämpfungssystem arbeitet die Sohle mit: Bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.

Ausstattung
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM Tec-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 545 g / Stück Gr. 42 Rutschhemmung: SRA
Normen: EN ISO 20345
Plus: Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, ESD Ausstattung

Einsatzgebiete
Industrie, Lager, Handwerk, Laboratorien, Elektronikindustrie, Trockenbereiche, Forschungseinrichtungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5106_46
Werksnummer:
5106-46
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/silber
Groesse:
46
Produktart:
RUNNEX® S1-ESD-Sicherheitsklettsandalen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,35*
€ 61,90*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,05*
€ 61,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,06*
€ 72,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,13*
€ 70,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.