Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ruNNex, Hochschuhe, S2 5201_43 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ruNNex, Hochschuhe, S2 5201_43 Gr.43
ruNNex, Hochschuhe, S2 5201_43 Gr.43
ruNNex, Hochschuhe, S2 5201_43 Gr.43
Artikel-Nr.:
     1955-2001737114
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5201_43
EAN/GTIN:
     4031301021193
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ruNNexS2-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar, EN ISO 20345, Stahlkappe, SRA, schwarz/grau/blau

ruNNex® S2-Sicherheitsschnürstiefel, Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle, gepolsterte Faltlasche, moderne Schaftapplikationen, Stahlkappe
Beim ruNNex® EVA-Dämpfungssystem arbeitet die Sohle mit: Bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.

Ausstattung
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 637 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRA
Normen: EN ISO 20345
Plus: gepolsterte Faltlasche, moderene Schaftapplikationen

Einsatzgebiete
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5201_43
Werksnummer:
5201-43
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau/blau
Groesse:
43
Norm:
S2
Produktart:
RUNNEX® S2-Sicherheitsschnürstiefel Team
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,63*
€ 60,95*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 45,53*
€ 61,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,42*
€ 64,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.