Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S2-Damen-Sicherheitshalbschuhe Girl-Star schwarz/pink 5280_39 Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S2-Damen-Sicherheitshalbschuhe Girl-Star schwarz/pink 5280_39 Gr.35
RUNNEX® S2-Damen-Sicherheitshalbschuhe Girl-Star schwarz/pink 5280_39 Gr.35
RUNNEX® S2-Damen-Sicherheitshalbschuhe Girl-Star schwarz/pink 5280_39 Gr.35
Artikel-Nr.:
     1955-2001737228
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5280_35
EAN/GTIN:
     4031301042273
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNex S2-Damen- Sicherheitshalbschuhe GirlStar, EN ISO 20345, Stahlkappe, SRA, schwarz/pink

ruNNex S2-Damen-Sicherheitsschuhe, gepolsterte Faltlasche, gepolsterter Schaftrand, Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, modische Microfaserapplikationen, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch, Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Stahlkappe
Unsere GirlStars bieten schon ab Größe 35 den perfekten Schutz. Sie werden über einen reinen Damenleisten gefertigt für eine beste Passform speziell für den weiblichen Fuß.
ruNNex® S2-Sicherheitsschuhe werden aus hydrophobiertem, 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt. Ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich.

Rutschhemmung:
SRA - Rutschhemmung auf Boden mit Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung)

Normen:
EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich

Ausstattung
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Microfaserapplikationen
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 415 g / Stück Gr. 37 Rutschhemmung: SRC
Normen: EN ISO 20345
Plus: modische Microfaserapplikationen, gepolsterte Faltlasche, gepolsterter Schaftrand

Einsatzgebiete
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5280_35
Werksnummer:
5280-35
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/pink
Groesse:
35
Norm:
S2
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,90*
€ 55,41*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 42,84*
€ 56,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,02*
€ 56,70*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 42,06*
€ 56,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,10*
€ 65,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.