Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/orange 5308_42 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/orange 5308_42 Gr.42
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/orange 5308_42 Gr.42
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/orange 5308_42 Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-2001737328
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5308_42
EAN/GTIN:
     4031301025733
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNexS3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar, EN ISO 20345, Kappe Alu-Protection, SRA, schwarz/orange

ruNNex® S3-Sicherheitsschnürstiefel, Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Spitzenschutzmaterial, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle, Kappe: ruNNex® Alu-Protection, gepolsterte Faltlasche
Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.
Beim ruNNex® EVA-Dämpfungssystem arbeitet die Sohle mit: Bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.
Bei diesem Modell ist es möglich, es mit den individuell angefertigten LunaWork Einlagen unseres Partners, Kreißl Orthopädie-Schuhtechnik, auszurüsten. Diese Einlagen wurden vom TÜV Rheinland geprüft und sind zertifiziert.

Rutschhemmung:
SRA - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung)

Normen:
EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich
zertifiziert für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191

Ausstattung:
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Spitzenschutzmaterial
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Laufsohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittschutz: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 698 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRA
Normen: EN ISO 20345
Plus: gepolsterte Faltlasche, geringes Gewicht, durchtrittsichere Zwischensohle, profilierte Laufsohle

Einsatzgebiete
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5308_42
Werksnummer:
5308-42
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/orange
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel Team
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,32*
€ 68,26*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 49,93*
€ 68,33*
5 Tage
3
€ 8,50*
ab € 59,69*
€ 77,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,38*
€ 71,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,93*
€ 59,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.