Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar schwarz/grün 5344_45 Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar schwarz/grün 5344_45 Gr.45
RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar schwarz/grün 5344_45 Gr.45
RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar schwarz/grün 5344_45 Gr.45
Artikel-Nr.:
     1955-2001737435
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5344_45
EAN/GTIN:
     4031301047230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNex S3-Sicherheitshalbschuhe SportStar, EN ISO 20345, Kappe Alu-Protection, SRC, ESD, schwarz/grün

ruNNex® S3-Sicherheitshalbschuhe, ESD Eigenschaft, geringes Gewicht, Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch, Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Alu-Protection
Die SportStars sind modern gestylt, mit hohem Tragekomfort und immer kompromisslos sicher.
Die ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electronic Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden.
Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.
Bei den ruNNex® S3-Sicherheitsschuhen mit durchtrittsicherer Zwischensohle besteht keine Gefahr durch spitze und scharfe Gegenstände. Hochwertige Materialien und eine rutschfeste Sohle sorgen für einen starken und standfesten Auftritt bei jeder Anwendung.

Rutschhemmung:
SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

Normen:
EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich
EN 61340 - Schutz vor statischen Aufladungen

Ausstattung:
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 546 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRC
Normen: EN ISO 20345
Plus: geringes Gewicht, ESD Ausstattung, durchtrittsicher Zwischensohle, profilierte Laufsohle

Einsatzgebiete:
Industrie, Lager, Handwerk, Laboratorien, Elektronikindustrie, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5344_45
Werksnummer:
5344-45
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Groesse:
45
Norm:
S3
Produktart:
RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe Spo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 48,10*
€ 65,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,50*
€ 73,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.