Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe Girl-Star schwarz/violett 5380 Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe Girl-Star schwarz/violett 5380 Gr.38
RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe Girl-Star schwarz/violett 5380 Gr.38
RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe Girl-Star schwarz/violett 5380 Gr.38
Artikel-Nr.:
     1955-2001737481
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5380_38
EAN/GTIN:
     4031301047018
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNex S3-Damen- Sicherheitshalbschuhe GirlStar, EN ISO 20345, Kappe Alu-Protection, SRC, ESD, schwarz/violett

ruNNex®S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe, ESD Eigenschaft, geringes Gewicht, Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Futter: ruNNex® SOFTtouch, Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Alu-Protection, metallfreier Durchtrittschutz
Unsere GirlStars bieten schon ab Größe 35 den perfekten Schutz. Sie werden über einen reinen Damenleisten gefertigt für eine beste Passform speziell für den weiblichen Fuß.
Die ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electronic Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden.
Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.
Bei den ruNNex® S3-Sicherheitsschuhen mit durchtrittsicherer Zwischensohle besteht keine Gefahr durch spitze und scharfe Gegenstände. Hochwertige Materialien und eine rutschfeste Sohle sorgen für einen starken und standfesten Auftritt bei jeder Anwendung.

Rutschhemmung:
SRC - Rutschhemmung auf Boden mit Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

Normen:
EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich
EN 61340 - Schutz vor statischen Aufladungen

Ausstattung:
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 446 g / Stück Gr. 37
Rutschhemmung: SRC
Normen: EN ISO 20345
Plus: geringes Gewicht, ESD Ausstattung

Einsatzgebiete:
Industrie, Lager, Handwerk, Laboratorien, Elektronikindustrie, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5380_38
Werksnummer:
5380-38
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/violett
Groesse:
38
Norm:
S3
Produktart:
RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 68,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,49*
€ 70,16*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 52,14*
€ 70,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,28*
€ 74,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,07*
€ 72,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,14*
€ 62,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.