| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001737823 Herst.-Nr.: 6340_46 EAN/GTIN: 4031301013365 |
| |
|
| | |
| ZipperS3-Winterreißverschluss- stiefel, EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, schwarz/grün Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6340_46 | Werksnummer: | 6340-46 | Gewicht netto Kg: | 1,250000 | Gewicht brutto Kg: | 1,250000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/grün | Groesse: | 46 | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,82* | € 34,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 37,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,37* | € 46,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|