Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel schwarz EN ISO 20345, 6520_44 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel schwarz EN ISO 20345, 6520_44 Gr.44
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel schwarz EN ISO 20345, 6520_44 Gr.44
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel schwarz EN ISO 20345, 6520_44 Gr.44
Artikel-Nr.:
     1955-2001737847
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6520_44
EAN/GTIN:
     4031301013952
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S5-PVC-Sicherheitsstiefel, schwarz, EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, Achtung: Produkt enthält > 0,1% (Masseanteil) Bis(2ethylhexyl) Phthalate (DEHP) CAS-Nr.117-81-7
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6520_44
Werksnummer:
6520-44
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Produktart:
S5-PVC-Sicherheitsstiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,53*
€ 19,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 20,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,72*
€ 34,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.