Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® PVC-Berufsstiefel schwarz EN ISO 20347 6710_43 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® PVC-Berufsstiefel schwarz EN ISO 20347 6710_43 Gr.43
teXXor® PVC-Berufsstiefel schwarz EN ISO 20347 6710_43 Gr.43
teXXor® PVC-Berufsstiefel schwarz EN ISO 20347 6710_43 Gr.43
Artikel-Nr.:
     1955-2001737859
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6710_43
EAN/GTIN:
     4031301014072
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
PVC-Berufsstiefel, schwarz Achtung:Produkt enthält > 0,1% (Masseanteil) Bis(2ethylhexyl) Phthalate (DEHP) CAS-Nr. 117-81-7
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6710_43
Werksnummer:
6710-43
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
Europäische Gemeinschaft, Bosnien und He
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Produktart:
PVC-Berufsstiefel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 10,53*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 11,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 13,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,39*
€ 18,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.