Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Microfleece-Jacke BERGEN schwarz 8718_M Gr.M 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Microfleece-Jacke BERGEN schwarz 8718_M Gr.M 100% Polyester
teXXor® Microfleece-Jacke BERGEN schwarz 8718_M Gr.M 100% Polyester
teXXor® Microfleece-Jacke BERGEN schwarz 8718_M Gr.M 100% Polyester
Artikel-Nr.:
     1955-2001739243
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     8718_M
EAN/GTIN:
     4031301029694
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
BERGEN Microfleece-Jacke Farbe: schwarz

Kuschelig weich. Transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg.

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester (Microfleece, ca. 160 g/m²)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8718_M
Werksnummer:
8718-M
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M
Material:
Polyester
Produktart:
Microfleece-Jacke BERGEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 16,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 27,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.