Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 293650 Überziehschuh VISITOR protect, Gr.L (44-50)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lemaitre 293650 Überziehschuh VISITOR protect, Gr.L (44-50)
Lemaitre 293650 Überziehschuh VISITOR protect, Gr.L (44-50)
Lemaitre 293650 Überziehschuh VISITOR protect, Gr.L (44-50)
Artikel-Nr.:
     1955-2001783741
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     2936-XL
EAN/GTIN:
     3237153845500
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Schuh Überziehkappe
Lemaitre 293650 Überziehschuh VISITOR protect, Gr. L (44-50)
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
2936-XL
Werksnummer:
293650
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz-grün
Groesse:
XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 27,63*
€ 37,79*
4 Tage
63
€ 4,95*
ab € 30,07*
€ 39,54*
7 Tage
409
€ 5,99*
ab € 32,31*
€ 43,95*
6 Tage
7
€ 6,95*
ab € 33,32*
€ 45,32*
5 Tage
410
€ 7,99*
ab € 35,06*
€ 45,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,42*
€ 39,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UC20014 40
ab € 50,76*
Ähnlich
DuPont
D13395783
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.