Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY 20626 Doppelkupplungsgetriebe-Oel 8100 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY 20626 Doppelkupplungsgetriebe-Oel 8100 5l
LIQUI MOLY 20626 Doppelkupplungsgetriebe-Oel 8100 5l
LIQUI MOLY 20626 Doppelkupplungsgetriebe-Oel 8100 5l
Artikel-Nr.:
     1955-2001798450
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20626
EAN/GTIN:
     4100420206269
Sicherheitsdatenblatt
LIQUI MOLY 20626 Doppelkupplungsgetriebe-Oel 8100 5l Hochleistungsöl auf Basis von HC-Synthesegrundölen und einer leistungsstarken Additivkombination. Bietet durch extrem scherstabile Viskositätsindexverbesserer, moderne Verschleißschutzadditive und stabile Reibungsvermittler eine exzellente Kupplungsperformance. Auch für Doppelkupplungsgetriebe geeignet, die über einen gemeinsamen Ölhaushalt ... Mehr erfahren LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: BMW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477/83 22 2 148 578/83 22 2 148 579/83 22 2 167 666/83 22 2 433 157/DCTF-1/DCTF-1+/DCTF-2/MTF LT-5, Chrysler /68044345 EA/68044345 GA, Eaton PS-278, Fiat 9.55550-HE2/9.55550-MZ6, Ford 1490761/1490763/F-DC/KU7JM2C218AA, ... Mehr anzeigen ausgezeichneter Verschleißschutz exzellente Scherstabilität hervorragende Oxidationsstabilität optimale Alterungsstabilität gutes Viskositätstemperaturverhalten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20626
Werksnummer:
LIQ 20626
Gewicht netto Kg:
4,475000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-20626
Produktart:
Doppelkupplungsgetriebe-Oel 8100 5l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 63,00*
€ 70,00*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,35*
€ 78,34*
8 Tage
120
4
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 82,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.