Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY 20646 Longlife III 5W-30 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY 20646 Longlife III 5W-30 1l
LIQUI MOLY 20646 Longlife III 5W-30 1l
LIQUI MOLY 20646 Longlife III 5W-30 1l
Artikel-Nr.:
     1955-2001798451
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20646
EAN/GTIN:
     4100420206467
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
LIQUI MOLY 20646 Longlife III 5W-30 1l Leichtlaufmotoröl der Longlife 3-Generation auf Basis Synthesetechnologie. Sorgt für ausgezeichnete Motorsauberkeit und reduziert die Bildung störender Ablagerungen. Sichert die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikelfilters (DPF) und sorgt für maximale Lebensdauer. Für Fahrzeuge mit langen Ölwechselintervallen (W0IV etc.). Mehr erfahren Spezifikationen / Freigaben: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, VW 504 00/507 00 LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: API CF, MB 229.51, Porsche C30 Mehr anzeigen ausgezeichnete Motorsauberkeit hervorragende Schmiersicherheit hoher Verschleißschutz optimale Alterungsstabilität schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20646
Werksnummer:
LIQ 20646
Gewicht netto Kg:
0,945000
Gewicht brutto Kg:
0,934000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-20646
Produktart:
Longlife III 5W-30 1l
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.