Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comasec Class 00 11" Gr. 9 Elektrikerhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Comasec Class 00 11" Gr. 9 Elektrikerhandschuh
Comasec Class 00 11" Gr. 9 Elektrikerhandschuh
Comasec Class 00 11" Gr. 9 Elektrikerhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001802071
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG0011Y090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Naturlatex gelb
bis 500 V Arbeitsspannung Strickbund Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RIG0011Y090
Werksnummer:
2490001990
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Produktart:
Latex gelb, 280mm, Rollrand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 43,31*
2 Tage
7
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 41,27*
€ 53,44*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 43,78*
€ 53,48*
8 Tage
10
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 40,39*
€ 53,76*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,05*
€ 55,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 433,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.