Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
Deb-STOKO CLR12LTF Refresh™Clear FOAM Reinigung Waschraum 1.200 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001809539
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
CLR12LTF
EAN/GTIN:
5010424028820
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Deb-STOKO CLR12LTF Deb? Clear
Refresh™ Clear FOAM ist eine milde Schaumseife für die Hände, die für ein erfrischtes Hautgefühl sorgt und die Haut weich und geschmeidig hält. Die qualitativ hochwertige Schaumformel enthält pflegende Inhaltsstoffe, die Feuchtigkeit spenden und Hauttrockenheit verhindern. Duft- und farbstofffreie sowie hypoallergene Formel - reduziert das Risiko von allergischen Reaktionen und Hautreizunge.Wirkspektrum: Reinigungsgrad 1 Anwendung: Für Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden Beschaffenheit: Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel Eigenschaft: Unparfümierte, farbstofffreie Schaumseife für die Hände
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CLR12LTF
Werksnummer:
2598351020
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reinigung Waschraum, 1.200 ml
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Deb Stoko
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
handwaschschaum 1000ml
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
handwaschschaum deb
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,95*
ab € 11,49*
€ 15,77*
Lager 8685
4 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 11,95*
€ 16,39*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 17,51*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 18,84*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,50*
ab € 14,67*
€ 19,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Liter (ab € 11,225* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 56,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CLEAR FOAM PURE 1L-Kartusche Schaumseife, CLR1L (Alt: Deb Clear FOAM WASH)
k.A.
ab € 9,48*
Sonstiges
SC Johnson PROFESSIONAL Schaumseife CLR250ML 250ml
SC Johnson
CLR250ML
ab € 3,17*
Sonstiges
SCJ Professional SC Johnson Professional Handreiniger Geruchlos , Kartusche, transparent, 2 l
SC Johnson
CLR2LT
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen