| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001811145 Herst.-Nr.: 52212024 EAN/GTIN: 4017359066539 |
| |
|
| | |
| Lessmann 52212024 Rohrbürsten IBGD 150 x 100 mm Drm 20 mm kreuzweise Stahldraht STA glatt 0,20 mm Gew. W 1/2" Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52212024 | Werksnummer: | 52212024 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rohrbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,55* | € 125,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,48* | € 146,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,155* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|