Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 12100 S2 Halbschuh Gr. 36 Weite 10 S2 alu-tec 100 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 12100 S2 Halbschuh Gr. 36 Weite 10 S2 alu-tec 100 | ESD
ATLAS 12100 S2 Halbschuh Gr. 36 Weite 10 S2 alu-tec 100 | ESD
ATLAS 12100 S2 Halbschuh Gr. 36 Weite 10 S2 alu-tec 100 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001811423
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     12100S236
EAN/GTIN:
     4043692197715
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.36 alu-tec 100 ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Waterproofleder, XN Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
12100S236
Werksnummer:
12100-36
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,40*
€ 81,23*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 63,98*
€ 81,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,98*
€ 85,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 86,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,10*
€ 108,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,09*
€ 128,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,02*
€ 124,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,30*
€ 116,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,52*
€ 114,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,10*
€ 104,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 88,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.