Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 23313 S1 Sandale Gr. 41 Weite 13 S1 SL 46 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 23313 S1 Sandale Gr. 41 Weite 13 S1 SL 46 | ESD
ATLAS 23313 S1 Sandale Gr. 41 Weite 13 S1 SL 46 | ESD
ATLAS 23313 S1 Sandale Gr. 41 Weite 13 S1 SL 46 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001812118
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23313S141
EAN/GTIN:
     4043692292441
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.41 SL 46 blue, Weite 13 ESD, Weite 13, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Klettverschluss, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011311
HerstellerNr:
23313S141
Werksnummer:
23313-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S1
Produktart:
Sandale
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,74*
€ 90,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,89*
€ 90,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,74*
€ 92,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 76,34*
€ 93,22*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 98,05*
€ 123,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,30*
€ 146,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,59*
€ 141,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,05*
€ 135,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,62*
€ 128,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,05*
€ 116,68
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 98,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.