Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 23314 S1 Sandale Gr. 41 Weite 14 S1 SL 46 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 23314 S1 Sandale Gr. 41 Weite 14 S1 SL 46 | ESD
ATLAS 23314 S1 Sandale Gr. 41 Weite 14 S1 SL 46 | ESD
ATLAS 23314 S1 Sandale Gr. 41 Weite 14 S1 SL 46 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001812133
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23314S141
EAN/GTIN:
     4043692292595
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.41 SL 46 blue, Weite 14 ESD, Weite 14, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Klettverschluss, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011311
HerstellerNr:
23314S141
Werksnummer:
23314-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S1
Produktart:
Sandale
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas arbeitsschuhe s1 41, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,53*
€ 105,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 110,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 110,90*
1
€ 4,90*
ab € 88,58*
€ 111,19*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 117,20*
€ 146,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,72*
€ 174,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,46*
€ 171,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,93*
€ 159,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,06*
€ 150,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,20*
€ 139,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 117,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.