Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 29312 S1 Halbschuh Gr. 48 Weite 12 S1 SL 20 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 29312 S1 Halbschuh Gr. 48 Weite 12 S1 SL 20 | ESD
ATLAS 29312 S1 Halbschuh Gr. 48 Weite 12 S1 SL 20 | ESD
ATLAS 29312 S1 Halbschuh Gr. 48 Weite 12 S1 SL 20 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001812470
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29312S148
EAN/GTIN:
     4043692272818
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.48 SL 20 green ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
29312S148
Werksnummer:
29312-48
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,13*
€ 78,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,13*
€ 80,52*
1
€ 4,90*
ab € 64,12*
€ 80,75*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,90*
€ 81,09*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 84,44*
€ 104,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,33*
€ 120,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,52*
€ 111,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,54*
€ 110,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,44*
€ 100,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,44* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.