Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 29312 S1 Halbschuh Gr. 49 Weite 12 S1 SL 20 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 29312 S1 Halbschuh Gr. 49 Weite 12 S1 SL 20 | ESD
ATLAS 29312 S1 Halbschuh Gr. 49 Weite 12 S1 SL 20 | ESD
ATLAS 29312 S1 Halbschuh Gr. 49 Weite 12 S1 SL 20 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001812471
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29312S149
EAN/GTIN:
     4043692279046
Atlas Gr.49 SL 20 green ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
29312S149
Werksnummer:
29312-49
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
49
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,85*
€ 93,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 78,94*
€ 95,42*
1
€ 4,90*
ab € 77,33*
€ 95,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 95,77*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 101,84*
€ 124,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,56*
€ 148,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,71*
€ 142,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,19*
€ 133,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,84*
€ 121,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.