Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 36813 S3 Stiefel Gr. 42 Weite 13 S3 GTX 565 XP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 36813 S3 Stiefel Gr. 42 Weite 13 S3 GTX 565 XP
ATLAS 36813 S3 Stiefel Gr. 42 Weite 13 S3 GTX 565 XP
ATLAS 36813 S3 Stiefel Gr. 42 Weite 13 S3 GTX 565 XP
Artikel-Nr.:
     1955-2001813232
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36813S342
EAN/GTIN:
     4043692199887
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.42 GTX 565 XP blueline, Weite 13, Weite 13, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, Gore-Tex® Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
36813S342
Werksnummer:
36813-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 104,61*
€ 124,07*
1
€ 4,90*
ab € 106,99*
€ 127,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 127,40*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 128,05*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 140,20*
€ 169,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 169,66*
€ 201,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,94*
€ 189,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,72*
€ 182,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,40*
€ 177,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,20*
€ 166,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 140,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.