Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 44912 S1 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 45 Weite 12 S1 SL 82 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 44912 S1 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 45 Weite 12 S1 SL 82 | ESD
ATLAS 44912 S1 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 45 Weite 12 S1 SL 82 | ESD
ATLAS 44912 S1 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 45 Weite 12 S1 SL 82 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001813776
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44912S145
EAN/GTIN:
     4043692278087
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.45 SL 82 blue ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
44912S145
Werksnummer:
44912-45
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S1
Produktart:
Sicherheitsschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel atlas gr. 45 s1, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,95*
€ 82,06*
1
€ 4,90*
ab € 67,82*
€ 84,11*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,85*
€ 84,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 84,87*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,85*
€ 109,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,72*
€ 130,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,41*
€ 126,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,85*
€ 106,92
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 89,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.