Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 36 Weite 12 S1 SL 30 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 36 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 36 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
ATLAS 57512 S1 Halbschuh Gr. 36 Weite 12 S1 SL 30 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001814579
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57512S136
EAN/GTIN:
     4043692290515
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.36 SL 30 red ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
57512S136
Werksnummer:
57512-36
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,17*
€ 77,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,84*
€ 79,08*
1
€ 4,90*
ab € 64,55*
€ 79,33*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,85*
€ 79,67*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 84,91*
€ 103,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,64*
€ 123,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,03*
€ 109,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.