Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 95614 S3 Stiefel Gr. 42 Weite 14 S3 ERGO-MED 500


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 95614 S3 Stiefel Gr. 42 Weite 14 S3 ERGO-MED 500
ATLAS 95614 S3 Stiefel Gr. 42 Weite 14 S3 ERGO-MED 500
ATLAS 95614 S3 Stiefel Gr. 42 Weite 14 S3 ERGO-MED 500
Artikel-Nr.:
     1955-2001816587
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     95614S342
EAN/GTIN:
     4043692231143
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.42 ERGO-MED 500 blueline, Weite 14, Weite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Überkappe, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
95614S342
Werksnummer:
95614-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,34*
€ 103,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 108,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 108,80*
1
€ 4,90*
ab € 89,11*
€ 109,08*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 117,20*
€ 143,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,19*
€ 170,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,97*
€ 159,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,27*
€ 153,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,38*
€ 149,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,20*
€ 139,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 117,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.