| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826502 Herst.-Nr.: 1600A001W3 EAN/GTIN: 3165140771566 |
| |
|
| | |
| Bosch 1600A001W3 Ladegerät mit Adapter. Geeignet für die Rotationslaser GRL 250HV, GRL 300HV, GRL 300HVG und GRL 400H. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1600A001W3 | Werksnummer: | 1600A001W3 | Länge netto mm: | 167,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 62,00 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,02* | € 40,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,27* | € 40,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,20* | € 45,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|