Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826714 Herst.-Nr.: 2605510292 EAN/GTIN: 3165140498432 |
| |
|
| | |
| Bosch 2605510292 Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 115 / 125 mm, PWS Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern. Er ermöglicht eine stufenlose und unkomplizierte variable Einstellung der Schnitttiefe und verfügt über einen 35-mm-Absaugstutzen. Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation und steilem Absaugstutzen für randnahes Trennen. Durchmesser mm: 115; 125, Passend zu: PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2605510292 | Werksnummer: | 2605510292 | Länge netto mm: | 195,00 | Breite netto mm: | 155,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 0,835000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,27* | € 33,19* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,31* | € 33,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,35* | € 33,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,02* | € 33,66* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,34* | € 43,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|