| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001832144 Herst.-Nr.: B-47472-10 EAN/GTIN: 0088381456555 |
| |
|
| | |
| Makita B-47472-10 SDS-VPLUS-Bohrer-Set 8x210 10Stk Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-47472-10 | Werksnummer: | B-47472-10 | Profil: | Set 8x210 10Stk | Gewicht netto Kg: | 0,660000 | Länge brutto mm: | 215,00 | Breite brutto mm: | 35,00 | Höhe brutto mm: | 35,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,660000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SDS-VPLUS-Bohrers.8x210 10St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,05* | € 36,49* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 27,21* | € 36,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,40* | € 37,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 27,99* | € 37,99* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 27,51* | € 38,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|