Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATS 23554_3 Gr.M Warnschutz Pilotjacke Gelb/Orange SAFESTYLE, EN ISO 20471 EN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATS 23554_3 Gr.M Warnschutz Pilotjacke Gelb/Orange SAFESTYLE, EN ISO 20471 EN3
MATS 23554_3 Gr.M Warnschutz Pilotjacke Gelb/Orange SAFESTYLE, EN ISO 20471 EN3
MATS 23554_3 Gr.M Warnschutz Pilotjacke Gelb/Orange SAFESTYLE, EN ISO 20471 EN3
Artikel-Nr.:
     1955-2001841993
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23554_1
EAN/GTIN:
     4025888255782
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MATS WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/ORANGE SAFESTYLE, EN ISO 20471, EN343 MIT SCHULTERREFLEX Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet Wassersäule 2.000 mm Futter 100 % Polyester Farbe fluoreszierend gelb/fluoreszierend orange Größen S-XXXL • Material ist wind- und wasserdicht • Nähte geschweißt • Kapuze im Kragen integriert • Fleecegefütterter Kragen • Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund • Strickbund am Saum • Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche • 2 Seitentaschen • 1 Innentasche im Futter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23554_1
Werksnummer:
23554-1
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343 MIT SCHU
Produktart:
Warnschutz-Pilotenjacke
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,36*
€ 33,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 27,35*
€ 33,68*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 33,87*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 27,15*
€ 34,58*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-2
ab € 26,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-0
ab € 26,27*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-3
ab € 26,42*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-4
ab € 26,25*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-5
ab € 26,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-6
ab € 27,25*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-2
ab € 50,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-1
ab € 55,78*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-0
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.