Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUFUS 2in1 Warnschutzjacke Gelb/Grau ELYSEE® EN ISO 20471/3, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUFUS 2in1 Warnschutzjacke Gelb/Grau ELYSEE® EN ISO 20471/3, Gr.XXXL
RUFUS 2in1 Warnschutzjacke Gelb/Grau ELYSEE® EN ISO 20471/3, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2001847348
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     1,0006E+13
EAN/GTIN:
     4025888255102
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Norm EN ISO 20471 Klasse 3 EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung Größen S-XXXXL Farbe fluoreszierend gelb, grau abgesetzt Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24h Wassersäule 10.000 mm Verstärkung 100% Polyamid, (Cordura®) Futter 100% Polyester Wattierung 100% Polyester • qualitativ hochwertige und leistungsfähige Jacke • wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv • Nähte verschweißt • thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • Reflexstreifen aus 3M Scotchlite 5510 Reflexmaterial • robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest • Cordura® -Einsätze an Ärmel, Schulter und Saum sorgen für lange Haltbarkeit • verdeckter 2-Wege YKK®-Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen • herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • moderne und ergonomische Passform • Bewegungsfalten im Rücken • Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen • weitenverstellbare Taille, Saum und Ärmelsaum • abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1,0006E+13
Werksnummer:
748121
Gewicht netto Kg:
1,940000
Gewicht brutto Kg:
1,940000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe: warnjacke elysee, si jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,35*
€ 93,58*
Frei Haus
ab € 100,17*
€ 126,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.