Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKO Warnschutzweste Orange/Schwarz ELYSEE®, EN ISO 20471/2, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIRKO Warnschutzweste Orange/Schwarz ELYSEE®, EN ISO 20471/2, Gr.XXXL
MIRKO Warnschutzweste Orange/Schwarz ELYSEE®, EN ISO 20471/2, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2001847368
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23519_5
EAN/GTIN:
     4025888255348
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Norm EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h Wassersäule 5.000 mm Futter 100% Polyester Farbe fluoreszierend orange, schwarz abgesetzt Größen S-XXXL • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial • Robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest • Mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss • Fleecegefutterter Kragen • Windfang am Ärmelausschnitt • Weitenverstellbarer Saum Taschen, Außenweste: • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen • 2 2-Wege Hüfttaschen • 1 große Napoleontasche • 1 Innentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23519_5
Werksnummer:
23519-5
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Warnschutz-Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.